コンベックス ロック・カバー付 JIS

(41件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53260823 品番 -
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

強力マグ爪と両面目盛の測定しやすいコンベックスです。スライドロック、人差し指で止められるストップボタン2箇所(側面と底面)有、ショックをやわらげるラバープロテクター付き。ナイロンコーティングテープで錆びにくく、耐摩耗性に優れます。JIS1級規格品。

用途長さの測定に 仕様スライド式ロック、側面・底面ストップロック、ナイロンコートテープ、両面目盛、マグネット爪、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット 質量(g)230 種類ロック、強力マグ爪、両面目盛 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5.5 材質(ケース)ABS,TPR 目盛仕様メートル JIS規格1級 材質(テープ)SK4 寸法(縦×横×奥行)(mm)70×73×43.5 爪部マグネット爪
注意
※通電性がある商品ですので、感電にご注意ください。
※使用時、安全のために、保護メガネ、作業手袋を着用してください。
※幼児の届かないところに保管してください。
※修理、分解、改造をしないでください。
※用途外には使用しないください。
※バネの錆で引き込まれなくなるために、ケース内に水分が入らないように保管してください。

商品説明動画

コンベックス ラバー付 両面目盛 マグネット付 JISタイプ.
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53260848
2026-03-29
用途:
鉄骨の罫書き
建設業・工事業

梁等罫書くときに一番目盛りが見やすい25_幅をよく使用します、使い勝手が良いのですが先端のマグネットが外れることがよく有り外れ無いようにテープ、ボンド等で加工した方がマグネットが外れが無くなります、この点以外はコストも安く良い商品では無いかと思います

対象商品:
53260839
2025-11-02
用途:
各施工時の計測
西岡設備 様 (建設業・工事業)

コスパ良く度々の買い替え時に役立ちそうです。何色かカラー展開あればいいかなと思いました。

2025-10-15
用途:
材料の計測

ストッパー、マグネットの使い勝手、目盛りの見やすさ。そして価格、十分です。

2025-05-01
用途:
何故かなくなる
建設業・工事業

カッターとコンベックスは買っても買ってもどっか行って行方不明になります。毎年10個くらい買いますが生き残るのは2〜3個程度。ハイエースとトラックと軽バンに積んつでも積んつでもすぐなくなる。なのでモノタロウので十分です。

1人が参考にしています
2025-05-06
用途:
材料の寸法を測るのに
建設業・工事業

思ったより使いやすいしマグネットもいいし裏も見れていい
後は5500mmより少し多いと助かるかな材料が
大体5524mmあるので5600mmあれば1回ではかれるので
ぜひ検討してください値段上がってもいいですから

対象商品:
53260814
2025-07-21
用途:
電気工事
サービス業

先端のマグネットがとても便利。ハシゴからビスを拾ったりするのに使えました

2人が参考にしています
対象商品:
53260814
2025-04-23
用途:
ケーブル配線前の計測
製造業

非常にコンパクトで携帯性に優れています。
両面目盛りは便利でナイロンコートで錆や傷が付きにくいので良いです。
後は耐久性がまだ分からないので、星4つです。

2025-04-23
用途:
竣工後の現地調査時
建設業・工事業

建設現場での普段使いのスケールではなく、現調時などに使用するために購入。
小型で軽量、大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする