コードレスマルチドライバードリル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53260936 品番 GSR10.8V-35FC
参考基準価格(税別)¥59,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。
フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
15段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。

定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 質量(kg)0.8 用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 セット内容本体、充電器(GAL12V-40)、3.0Ahバッテリー2個、キャリングケース(L-BOXX102)、キーレスチャックアダプター GFA12-B、スミヨセアダプター GFA12-E、アングルアダプター GFA12-W、ビット ホルダーアダプター GFA12-X 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工32 ねじ締め能力(mm)8 締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション) バッテリー容量(Ah)3 チャック把握範囲(Φmm)1.0〜10 充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電) 回転数(min-1[回/分])0〜460/1750 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
注意
※それぞれ標準付属アタッチメントの内容は異なります。セット内容をご確認ください。※GSR10.8V-35FCHは、バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53260936
2021-07-05
用途:
工作物の穴開け等に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

長年使用していた国産メーカからの買い替えです。
小型で手に馴染みますが、見た目より少し重く感じます。(バランスは良い)
スピード、トルク共に充分でトルククラッチも段数が多く快適に働きます。
本体付属品は組み合わせが可能で、アングルアダプターに各アダプターを組むと
想像以上に工作出来る範囲が増えました。
特に「スミヨセアダプター」は際の穴開に必須でした。(12mmまで近づけます)
ちょっと価格が高いですが、キャンペーン等(10%OFF)を利用して
良い買い物が出来ました。(モノタロウさんの安心を含めて)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする