空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン KF101 (服のみ)

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53262616 品番 KF101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,490
販売価格(税別)
5,900

紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!

ネイビー サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 胸囲(cm)132 肩幅(cm)54 袖丈(cm)63 着丈(cm)70 生地デュスポ 材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53262747
2024-08-03
用途:
いろいろな用途に

サイズに悩みましたが、2サイズアップで、快適に涼しい。1サイズアップなら丁度よくて快適な涼しさは得られない。

対象商品:
53262625
2023-08-01
用途:
農作業用
農・林・水産業

チタン加工ということで買ってみました。
ポリエステルのものは初めてですが、シワにならないのがいい
襟が立っているタイプで、襟も工夫されていて風の通りが非常にいい
空調風神服の中では一番オススメです。
膨らんで見た目は悪くなりますが、風の通りがよくなるので2サイズくらい大きめがいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする