空調風神服 チタン加工ベスト KF102 (服のみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL ネイビー 注文コード53262774 品番KF102
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る

紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!

ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル100 胸囲(cm)116 肩幅(cm)46 着丈(cm)66 生地デュスポ 材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53262826
2025-04-19
用途:
ハウス内で野菜の収穫
製造業

以前からこの空調服を使用しています。
パワーもベストも問題なく快適に使えています。
今回は洗い替えにベストのみ購入しました。
お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする