曜日別特売
KF102 空調風神服 チタン加工ベスト KF102 (服のみ) サンエス 53262914

KF102 空調風神服 チタン加工ベスト KF102 (服のみ) サンエス 53262914
KF102 空調風神服 チタン加工ベスト KF102 (服のみ) サンエス 53262914

空調風神服 チタン加工ベスト KF102 (服のみ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ3L
カモフラホワイト
内容量1着注文コード53262914品番KF102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,390
販売価格(税別)
4,900

紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!

カモフラホワイトサイズ3L混率(%)ポリエステル100胸囲(cm)128肩幅(cm)50着丈(cm)70生地デュスポ材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53262826
2025-04-19
用途: ハウス内で野菜の収穫
製造業

以前からこの空調服を使用しています。
パワーもベストも問題なく快適に使えています。
今回は洗い替えにベストのみ購入しました。
お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする