※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
エースボール BD型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法PT
PT1/8
PT1/8
PT1/4
PT3/8
PT1/2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53270316
品番
BD-1100R
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質(本体)
黄銅(Crメッキ付)
使用圧力(MPa)
0.98MPa以下
使用温度範囲(℃)
-10~80
寸法PT
PT1/8
最高使用圧力(MPa)
0.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材