※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
エースボールRV リボルビング・バルブ BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法PF
PF1/8(内)
PF1/8(内)
PF1/4(内)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53270474
品番
BM-7011R
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質(本体)
黄銅(Crメッキ付)
使用圧力(MPa)
0.98MPa以下
使用温度範囲(℃)
-10~80
寸法PT
PT1/8(外)
寸法PF
PF1/8(内)
最高使用圧力(MPa)
0.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材