曜日別特売
BM-7022R エースボールRV リボルビング・バルブ BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソー 53270483

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースボールRV リボルビング・バルブ BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法PFPF1/4(内)
内容量1個注文コード53270483品番BM-7022R
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

RoHS指令相当品

用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用圧力(MPa)0.98MPa以下使用温度範囲(℃)-10~80寸法PTPT1/4(外)寸法PFPF1/4(内)最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする