※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
チッコロ CW型 内ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法PT
PT1/4(内)×PT1/4(内)
PT1/8(内)×PT1/8(内)
PT1/4(内)×PT1/4(内)
PT3/8(内)×PT3/8(内)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53270718
品番
CW-3022R
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
使用圧力(MPa)
0.98MPa以下
寸法PT
PT1/4(内)×PT1/4(内)
材質(本体)
黄銅(Crメッキ付)
使用温度範囲(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
0.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材