※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの ホース継手
Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53271025
品番
HN-1208R
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
RoHS指令相当品
外ネジ
PT1/4
タケノコ外径(Φmm)
8
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3604(快削黄銅2種)
使用圧力(MPa)
3.45MPa以下
最高使用圧力(MPa)
3.45MPa以下
使用温度(℃)
-50〜150
竹の子外径(Φmm)
Φ8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材