※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53271165 品番 HN-1416R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

RoHS指令相当品

外ネジPT1/2 タケノコ外径(Φmm)16 用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質C3604(快削黄銅2種) 使用圧力(MPa)3.45MPa以下 最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下 使用温度(℃)-50〜150 竹の子外径(Φmm)Φ16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする