※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの ホース継手
Fittings ホースニップル C3771(RoHS指令相当品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53271217
品番
HN-1827R
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
RoHS指令相当品
タケノコ外径(Φmm)
27
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3771(鍛造用黄銅)
形状
ホースニップル
使用圧力(MPa)
3.45MPa以下
最高使用圧力(MPa)
3.45MPa以下
使用温度(℃)
-50〜150
竹の子外径(Φmm)
Φ27
外ネジ
PT1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材