※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの ホース継手
Fittings L型ホースジョイント C3604/C3771(RoHS指令相当品)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53271628
品番
HL-1208R
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
RoHS指令相当品
材質
C3604(快削黄銅2種)/C3771(鍛造用黄銅)
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
ねじ
(ナットのネジ)PF1/4
使用圧力(MPa)
3.45MPa以下
使用温度(℃)
-50〜150
竹の子外径(Φmm)
Φ8
外ネジ
PT1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材