※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの ホース継手
Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法
(適用竹の子)Φ6
ねじ
(ナットのネジ)PF1/8
注文コード
53271716
品番
HSN-1106R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥140
この商品は
寸法・ねじ
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令相当品
ねじ
(ナットのネジ)PF1/8
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3604(快削黄銅2種)
寸法
(適用竹の子)Φ6
使用圧力(MPa)
3.45MPa以下
最高使用圧力(MPa)
3.45MPa以下
使用温度(℃)
-50〜150
商品豆知識
配管工事を支える補助部材