※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの ホース継手
Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53271734
品番
HSN-1206R
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
RoHS指令相当品
ねじ
(ナットのネジ)PF1/4
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3604(快削黄銅2種)
寸法
(適用竹の子)Φ6
使用圧力(MPa)
3.45MPa以下
最高使用圧力(MPa)
3.45MPa以下
使用温度(℃)
-50〜150
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材