※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fittings 六角ニップル C3604(RoHS指令相当品)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53272014 品番 NT-1011R
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

RoHS指令相当品

寸法PTPT1/8 最高使用圧力(MPa)6.9 用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質C3604(快削黄銅2種) 形状ニップル 使用温度(℃)-50〜150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする