※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fittings 六角ニップル C3604(RoHS指令相当品)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53272066 品番 NT-1088R
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

RoHS指令相当品

寸法PTPT1 最高使用圧力(MPa)6.9 用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質C3604(快削黄銅2種) 形状ニップル 使用温度(℃)-50〜150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする