※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fittings 内・外エルボ C3771(RoHS指令相当品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53272644 品番 LK-1022R
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

RoHS指令相当品

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径PT1/4(外)×PT1/4(内) 最高使用圧力(MPa)6.9 用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質C3771(鍛造用黄銅) 形状エルボ 流体上記材質に悪影響が無い流体 使用温度範囲(℃)-50〜150 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 寸法PTPT1/4(外)×PT1/4(内) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53272653
2021-03-10
用途:
旧車のでメンテナンス
製造業

とてもしっかりした造りで、安心した配管が出来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする