※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fittings 外ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53272696 品番 LM-1033R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

RoHS指令相当品
カドミレス材使用(75ppm以下)

呼び径PT3/8 最高使用圧力(MPa)6.9 材質C3771(鍛造用黄銅) 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-50〜150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体材質に悪影響が無い流体 寸法PTPT3/8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする