※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
Fittings 外ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53272705
品番
LM-1044R
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
RoHS指令相当品
カドミレス材使用(75ppm以下)
呼び径
PT1/2
最高使用圧力(MPa)
6.9
材質
C3771(鍛造用黄銅)
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-50〜150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
6.9[70]
使用流体
材質に悪影響が無い流体
寸法PT
PT1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材