※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
Fittings 内ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53272723
品番
TF-1111R
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
RoHS指令相当品
モノタロウではこんなお得な商品も!
内ネジチーズ 黄銅製
モノタロウ
¥
369
¥
406
税込
最高使用圧力(MPa)
6.9
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3771(鍛造用黄銅)
形状
チーズ
使用温度範囲(℃)
-50〜150
呼び径(B)
1/8
ねじの種類
PT
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
6.9[70]
呼び径(A)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材