※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
Fittings 外ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53272809
品番
TM-1111R
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
RoHS指令相当品
モノタロウではこんなお得な商品も!
外ネジチーズ 黄銅製
モノタロウ
¥
319
¥
351
税込
呼び径
PT1/8
最高使用圧力(MPa)
6.9
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3771(鍛造用黄銅)
形状
チーズ
流体
上記材質に悪影響が無い流体
内径(Φmm)
4
使用温度(℃)
-50〜150
面間寸法(mm)
34
寸法PT
PT1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材