※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fittings 外ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53272818 品番 TM-1222R
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

RoHS指令相当品

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径PT1/4 最高使用圧力(MPa)6.9 用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質C3771(鍛造用黄銅) 形状チーズ 流体上記材質に悪影響が無い流体 内径(Φmm)8 使用温度(℃)-50〜150 面間寸法(mm)44 寸法PTPT1/4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする