レシプロソー替刃 塩ビ用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53273983 品番塩ビ用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

U窓効果で仕事が早い

刃渡り(mm)210 全長(mm)230 用途塩ビパイプ・プラスチック等の切断に 材質SK-85 板厚(mm)0.6 刃ピッチ(mm)1.5
注意
切断能力は使用する電動工具により変わります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-16
用途:
仕事用
建設業・工事業

良く切れます。使い勝手も良くてリピートすると思います。

対象商品:
53273983
2023-07-24
用途:
プラボックスの解体切断
ナカエデザインズ 様 (サービス業)

切れ味は普通で薄物は切ずらいがキックバックも少なかった。気になる点と言えば使用後に
歯全体にプラの溶スラグがこびりつく。多分、熱で溶けて着いたと思う。やはりプラ自体は
必ず起こりうるのだろう。価格も安価でその点は満足です。

対象商品:
53273983
2022-12-15
用途:
DIY
その他業種

1cm位のポリエチレンの板、綺麗に裁断出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする