レシプロソー替刃 生木用

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53273999 品番生木用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

U窓効果で仕事が早い

刃渡り(mm)210 全長(mm)230 用途庭木・果樹の剪定に 材質SK-85 板厚(mm)0.9 刃ピッチ(mm)3
注意
切断能力は使用する電動工具により変わります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
庭の木の剪定
建設業・工事業

力もいらず良く切れます。長さも丁度よくて、あとは耐久性ですね。

2025-02-15
用途:
切れ味が悪かった
MK工房 様 (その他業種)

木材の切断に使用して、すぐに刃ががたつきました。安かった為仕方ないと思いました。

対象商品:
53273999
2024-03-31
用途:
庭木の伐採
不動産業

3つの窓の効果を実感することは難しいが、30pの長い刃に比べ、木に当たっていない部分が振動することなく操作が楽である。適度に休みながら刃の温度が高熱になるのを回避し、繰り返し大切に使っています。

対象商品:
53273999
2023-12-02
用途:
庭木の剪定
製造業

高くなり過ぎた直径20センチ程のヤマボウシやエノキを切ったがストレスなく使用出来た。

対象商品:
53273999
2023-04-19
用途:
枝落とし
日吉神社 様 (サービス業)

生木用というだけあって刃がうまく作用して切り落とすのが楽でした。

対象商品:
53273999
2024-10-26
用途:
切断

レシプロソーでの使用が多いので予備を準備しています。
この刃はよく切れるのですが刃が悪くなる前に根本が折れてしまうのが残念。

対象商品:
53273999
2023-12-18
用途:
生木の剪定
農・林・水産業

切れ味が悪く剪定がやり難い
食い込みが悪い
何回も切り込む場合止まりそうになる

1人が参考にしています
対象商品:
53273999
2022-12-09
用途:
枝切
TwoBee 様

庭の木の 枝切りに購入しました。よく切れますよ! 今迄の替刃よりしっかりしていました(個人的感想)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする