SHARK SAW
SHARK SAWの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SHARK SAWの セーバーソーブレード
レシプロソー替刃 引廻し用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53274017
品番
引廻し用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
U窓効果で仕事が早い
刃渡り(mm)
90
全長(mm)
110
用途
木材・ベニヤ化粧合板・石膏ボードの窓抜き加工に
材質
SK-85
板厚(mm)
0.9
刃ピッチ(mm)
1.7
注意
切断能力は使用する電動工具により変わります。