SHARK SAW
SHARK SAWの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SHARK SAWの セーバーソーブレード
レシプロソー替刃 木工解体用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
53274026
品番
木工解体用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
釘入り木材の切断・解体・リフォームに!
刃渡り(mm)
180
全長(mm)
200
用途
木材・釘入り木材・ALC等の切断に
材質
コバルトハイス
板厚(mm)
1.3
ピッチ(山数/inch)
8
注意
切断能力は使用する電動工具により変わります。