SHARK SAW
SHARK SAWの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SHARK SAWの セーバーソーブレード
レシプロソー替刃 金属解体用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
53274053
品番
金属解体用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に
刃渡り(mm)
230
全長(mm)
250
用途
厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に
材質
コバルトハイス
板厚(mm)
1.3
ピッチ(山数/inch)
10/14
注意
切断能力は使用する電動工具により変わります。