バイオマスプラスチック配合レジ袋

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 53274096 品番 BPRC-35 厚手長舌片タイプ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

バイオマス・エコ袋はバイオマス(植物由来)プラスチックを25%含むレジ袋です。
製造サイクルに化石原料だけではなく植物資源を用いるので、温室効果ガス(CO2)の
発生を抑制し、循環社会の形成に繋がります!

乳白 材質HDPE+バイオマスプラ 幅(mm)340(220+120) 厚さ(mm)0.016 高さ(mm)430 タイプノンブロックベロ付タイプ(長舌片) マチ(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品説明動画

【#14】レジ袋ってなくなるの?
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53274087
2025-09-15
用途:
販売商品サービスでいれてます
清川製菓製パン店 様 (製造業)

サービス消耗品なので
ちょっとコスト高いですね
レジ袋として代金がなかなかいただけない

対象商品:
53274087
2025-06-28
用途:
スーパーやコンビニに行く際に、持っていきます
教育・研究機関

丈夫で使いやすいので、重宝しています。コンビニで購入するレジ袋と同等なので、見た目もいいです。

2025-09-01
用途:
店舗
卸売・小売業

こちらの確認ミスですが、中央に穴が開いてなかったので店舗でひっかけて使えず大変不便でした。あるとないとでは全然違います。あとS、M、L等の表示だと購入時も使用時もわかりやすいのでそうして欲しい。
次回購入はないです。

2025-05-17
用途:
買い物袋
その他業種

縦横の長さを図って注文したが、奥行きの幅がないので、予定していたものを入れる袋には使えなかったのは残念だった。

1人が参考にしています
対象商品:
53274078
2022-04-06
用途:
物を入れる
有限会社山本製作所 様

物を入れるために購入、人に物を分けてあげたりするときに利用しております。

対象商品:
53274087
2022-04-11
用途:
食品納入
溝川食品 様

自然に優しい、レジ袋です。お客様にも喜ばれている。

1人が参考にしています
対象商品:
53274078
2021-08-08
用途:
梱包
飲食業

サステナブル社会を目指して、こちらを使用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
53274087
2021-05-21
用途:
お弁当の個装
教育・研究機関

環境に良い素材で安心でした。紙製のランチパックにぴったりの大きさで安心して渡せました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする