BPRC-45 厚手長舌片タイプ バイオマスプラスチック配合レジ袋 サンキョウプラテック 53274114

BPRC-45 厚手長舌片タイプ バイオマスプラスチック配合レジ袋 サンキョウプラテック 53274114
BPRC-45 厚手長舌片タイプ バイオマスプラスチック配合レジ袋 サンキョウプラテック 53274114
BPRC-45 厚手長舌片タイプ バイオマスプラスチック配合レジ袋 サンキョウプラテック 53274114
BPRC-45 厚手長舌片タイプ バイオマスプラスチック配合レジ袋 サンキョウプラテック 53274114
BPRC-45 厚手長舌片タイプ バイオマスプラスチック配合レジ袋 サンキョウプラテック 53274114
BPRC-45 厚手長舌片タイプ バイオマスプラスチック配合レジ袋 サンキョウプラテック 53274114
BPRC-45 厚手長舌片タイプ バイオマスプラスチック配合レジ袋 サンキョウプラテック 53274114
BPRC-45 厚手長舌片タイプ バイオマスプラスチック配合レジ袋 サンキョウプラテック 53274114

バイオマスプラスチック配合レジ袋

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)440(300+140)
高さ(mm)530
厚さ(mm)0.019
マチ(mm)140
内容量1冊(100枚)注文コード53274114品番BPRC-45 厚手長舌片タイプ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

バイオマス・エコ袋はバイオマス(植物由来)プラスチックを25%含むレジ袋です。
製造サイクルに化石原料だけではなく植物資源を用いるので、温室効果ガス(CO2)の
発生を抑制し、循環社会の形成に繋がります!

乳白材質HDPE+バイオマスプラ幅(mm)440(300+140)厚さ(mm)0.019高さ(mm)530タイプノンブロックベロ付タイプ(長舌片)マチ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

商品説明動画

【#14】レジ袋ってなくなるの?
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53274087
2025-09-15
用途: 販売商品サービスでいれてます
清川製菓製パン店製造業

サービス消耗品なので
ちょっとコスト高いですね
レジ袋として代金がなかなかいただけない

対象商品 : 53274087
2025-06-28
用途: スーパーやコンビニに行く際に、持っていきます
教育・研究機関

丈夫で使いやすいので、重宝しています。コンビニで購入するレジ袋と同等なので、見た目もいいです。

2025-09-01
用途: 店舗
卸売・小売業

こちらの確認ミスですが、中央に穴が開いてなかったので店舗でひっかけて使えず大変不便でした。あるとないとでは全然違います。あとS、M、L等の表示だと購入時も使用時もわかりやすいのでそうして欲しい。
次回購入はないです。

2025-05-17
用途: 買い物袋
その他業種

縦横の長さを図って注文したが、奥行きの幅がないので、予定していたものを入れる袋には使えなかったのは残念だった。

1が参考にしています
対象商品 : 53274078
2022-04-06
用途: 物を入れる
有限会社山本製作所

物を入れるために購入、人に物を分けてあげたりするときに利用しております。

対象商品 : 53274087
2022-04-11
用途: 食品納入
溝川食品

自然に優しい、レジ袋です。お客様にも喜ばれている。

1が参考にしています
対象商品 : 53274078
2021-08-08
用途: 梱包
飲食業

サステナブル社会を目指して、こちらを使用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 53274087
2021-05-21
用途: お弁当の個装
教育・研究機関

環境に良い素材で安心でした。紙製のランチパックにぴったりの大きさで安心して渡せました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする