パレード15フロアブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード53274218 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

新規有効成分ピラジフルミドを配合した果樹用SDHI殺菌剤であり、褐斑病、輪紋病、うどんこ病、灰色かび病、灰星病、そうか病といった幅広い病害に高い効果を発揮する。
SDHI殺菌剤の中で唯一ピラジンカルボキサミド骨格を持ち、病害への高い効果と、適用作物への高い安全性を実現している。
天敵や有用昆虫、環境生物への影響が少なく、様々な場面で使い易い。

成分ピラジフルミド・・・15.0% 有効期限(年)3 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 適合作物りんご、おうとう、なし、もの、ネクタリン、小粒核果類、ぶどう、かき、かんきつ 農林水産省登録第(号)24072 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする