アピログロウMX1キロ粒剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4kg) 注文コード53274455 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

水管理が難しい田んぼでも、ノビエに対して安定した効果を発揮。
MXテクノロジーが発生後のSU抵抗性雑草(ホタルイ、コナギ、ミズアオイ等)をスピーディに除草。
一年生雑草から多年生雑草まで幅広い雑草をパワフルに長期間抑制。
移植時(田植同時散布機で施用)からノビエ3葉期まで散布可能。

成分
ピラゾスルフロンエチル・・・0.30%
ピリフタリド・・・1.5%
プレチラクロール・・・4.5%
メソトリオン・・・0.90%
有効期限(年)3 性状淡灰色細粒 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)23452 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする