- リライアブルフロアブル バイエルクロップサイエンス 53274708

リライアブルフロアブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本(500mL)注文コード53274708品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

アシルピコリド系のフルオピコリドとカーバメート系のプロパモカルブ塩酸塩という全く作用性の異なる有効成分を組み合わせた薬剤です。
優れた浸達性により、葉の表から裏または裏から表へと浸達して耐雨性に優れ、また薬剤のかかっていない面にも効果を示します。
優れた浸透移行性により、新たに展開した茎葉にも移行して長い残効性を示します。
フロアブル剤なので、粉立ちがなく薬剤調製が容易です。

有効成分
フルオピコリド・・・5.5%
プロパモカルブ塩酸塩・・・55.5%
有効期限(年)4性状類白色水和性粘稠懸濁液体PRTR法2種 パリゴルスカイト・・・3.7%農林水産省登録第(号)22098毒劇区分普通物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする