住友化学
住友化学の 除草剤
住友化学の 農薬登録あり
住友化学の 農耕地用
兆1キロ粒剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1kg)
注文コード
53274753
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,292
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ノビエをはじめ幅広い雑草に効きます。
SU抵抗性雑草にしっかり効果を発揮します。
有効成分がひとつの初期除草剤です。
成分
ピラクロニル・・・1.8%
有効期限(年)
4
性状
類白色細粒
適合作物
移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)
22225
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用