住友化学
住友化学の 除草剤
住友化学の 農薬登録あり
住友化学の 農耕地用
メガゼータフロアブル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
53274839
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
正真正銘、少成分!
直播水稲に登録拡大。
収穫60日前まで使用可能。
2成分の一発剤。
難防除雑草に優れた効果。
3剤型勢揃い。
成分
プロピリスルフロン・・・1.7%
ピラクロニル・・・3.9%
有効期限(年)
4
性状
淡褐色水和性粘稠懸濁液体
適合作物
移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)
22840
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用