光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の A型看板/立て看板
ハンド式スタンド黒板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53275024
品番
HTBD-59
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
持ち手付きでスリム&スタイリッシュなA型ボード、板面はマットタイプですので反射しにくく見やすい。
面板寸法(W×H)(mm)
約530×380
色
赤
高さ(mm)
580
質量(g)
3600
奥行(mm)
340
材質
MDF
幅(mm)
約380
アズワン品番
65-2018-64