光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の A型看板/立て看板
ハンド式スタンド黒板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53275033
品番
HTBD-79
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
持ち手付きでスリム&スタイリッシュなA型ボード、板面はマットタイプですので反射しにくく見やすい。
面板寸法(W×H)(mm)
約730×380
色
赤
高さ(mm)
780
質量(g)
3400
奥行(mm)
460
材質
MDF
幅(mm)
約380
アズワン品番
65-2018-65