光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の A型看板/立て看板
卓上メニュースタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53275085
品番
MCTD233-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
卓上タイプの黒板の中では大きめの仕様。多くの情報・内容を書き込めます。脚部分は目立つレッドです。
面板寸法(W×H)(mm)
約280×230
用途
卓上メニュースタンド マーカー・チョーク用
幅(mm)
約230
高さ(mm)
300
質量(g)
814
奥行(mm)
220