光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の 黒板/ボード
ぺタボード スタンド・壁掛け兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53275128
品番
GBDT320-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピンなしでくりかえし貼ってはがせるボード。繰り返し使えて安全。スタンド式、壁掛け兼用タイプ
面板寸法(W×H)(mm)
約285×209
用途
保育園、介護施設、オフィス、店舗などのポスター、広告等を画びょう、マグネットなど不要で貼ることができます
材質
合板/MDF
幅(mm)
約341
高さ(mm)
265
質量(g)
440
奥行(mm)
12.5
柄
ブロックウッド
アズワン品番
64-5264-62