光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の 黒板/ボード
ぺタボード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53275137
品番
GBDT645-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ピンなしでくりかえし貼ってはがせるボード。繰り返し使えて安全
柄
ブロックウッド
材質
合板/MDF
質量(g)
1100
高さ(mm)
492
奥行(mm)
12.5
幅(mm)
約642
用途
保育園、介護施設、オフィス、店舗などのポスター、広告等を画びょう、マグネットなど不要で貼ることができます
アズワン品番
64-5264-64