赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53275365 品番GA-FA026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。
水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心安全な日本製です。
MYMに取付可能(取付ネジサイズW23山14)

ホワイト 用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。 材質ABS樹脂、ステンレス 使用圧力(MPa)0.05〜0.3 使用温度(℃)1〜60

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする