GA-FW035 ガオナ ユニットバス用 シャワーカーテン 10枚入り (飛散防止 保湿効果) GAONA(ガオナ) 53275593

GA-FW035 ガオナ ユニットバス用 シャワーカーテン 10枚入り (飛散防止 保湿効果) GAONA(ガオナ) 53275593
GA-FW035 ガオナ ユニットバス用 シャワーカーテン 10枚入り (飛散防止 保湿効果) GAONA(ガオナ) 53275593
GA-FW035 ガオナ ユニットバス用 シャワーカーテン 10枚入り (飛散防止 保湿効果) GAONA(ガオナ) 53275593
GA-FW035 ガオナ ユニットバス用 シャワーカーテン 10枚入り (飛散防止 保湿効果) GAONA(ガオナ) 53275593

ガオナ ユニットバス用 シャワーカーテン 10枚入り (飛散防止 保湿効果)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10枚)注文コード53275593品番GA-FW035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

飛散防止や目隠しだけでなく、バスルームの湿気を外に逃がしにくいので保温効果があります。
台所や洗面所などの目隠しや、間仕切りとしても使用できます。
フックが2種類ついているので、カーテンポール・カーテンレールのどちらにも使用できます。

用途ユニットバスなどに最適なシャワーカーテン10枚入りです。付属品リングフック9個、S字型フック9個材質EVA樹脂、ポリエチレンアイボリー寸法(幅W×高さH)(mm)1350×1500使用温度(℃)1~55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする