これカモ 蛇口修理レンチセット 水もれ補修 (単水栓 混合栓 補修部材付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53275846 品番GA-KH016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

これ一つあれば蛇口の修理は安心です。
レンチ部は対辺23・25・26・28・30・32ミリのナットに使用できます。
同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。
同梱のシールテープ(1m)で水栓と壁の間からの水もれを補修できます。
レンチ中央の六角穴でケレップパッキンを取外しできます。
ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。
レンチ下部を止水栓キーとして使用できます。

材質
レンチ:鋼
コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅
節水コマ:エチレンプロピレンゴム、黄銅
パッキン:エチレンプロピレンゴム
シールテープ:ふっ素樹脂
用途水栓を分解するレンチと、吐水口および水栓と壁の間からの水もれを補修できる部材のセットです。 アズワン品番64-5156-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする