ガオナ ウォーターポンププライヤー 蛇口用 (水まわり修理 レンチ ピンセット付き)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53275855 品番GA-KH019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ナットを締付ける、パイプをつかむなどさまざまな用途に使用できます。
加え幅は5段階調整、Φ43ミリの径まで対応可能。
柄が長いので作業時に力を込めやすいです。
ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。

材質
本体:鋼
ピンセット:ステンレス
用途水まわりの修理に最適なプライヤーです。 付属品ピンセット アズワン品番64-5156-97
注意
※ナットにキズを付けたくない場合は布をかませて使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする