ガオナ 蛇口補修セット 自在水栓13用 (水もれ 部材セット 単水栓 修理)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53275873 品番GA-HG001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

これ一つあれば呼13の蛇口の修理は安心です。
吐水口からの水もれはゴムつきケレップまたは水栓パッキンで補修できます。
パイプの根元からの水もれは自在パイプ取付パッキンで補修できます。
ハンドル下ナットからの水もれは水栓ハンドル内パッキンで補修できます。
水栓と壁の間からの水もれはシールテープ(1m)で補修できます。
シールテープ(1m)使用時に水栓の角度が合わせやすい調整パッキンつき。

材質
ゴムつきケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅
水栓パッキン:エチレンプロピレンゴム
自在パイプ取付パッキン:ニトリルゴム
水栓ハンドル内パッキン:ニトリルゴム
調整パッキン:ニトリルゴム
シールテープ:ふっ素樹脂
用途自在水栓の修理に必要な部材のセットです。 呼び25・32・38 アズワン品番64-5156-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする