UTUWA ステンレス保温ランチボックス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53276248 品番 SW-3
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ほっこり、ぬくもりお弁当箱。
夏はひんやりも。
手になじむお茶碗と2つの小鉢で、バランス良く盛り付けて、おうちのご飯みたいに食べれます。
出来立てをよそったように温かく、夏は保冷もできるのでお昼まで安心。
フタを外してレンジにも使えます。
箸・バッグ付き。

ENJI 容量(mL)ごはん容器=約230、おかず容器=約170×2個 仕様フタを外して電子レンジOK セット内容ケース・ごはん容器・おかず容器×2個・箸(180mm)・箸箱・巾着袋 材質保温ケース=ステンレス銅、ごはん・おかず容器フタ=PP、フタ=シリコンゴム 質量(g)約599 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約105×173

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする