ステンレスボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53276738 品番SBK-350W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ランチのチャイムが待ち遠しい、みんなに見せたくなるランチグッズ。
ちょっと目を引くスタイルで、さりげなく個性をアピール。
ワインボトルのようなスリムなシルエット温かい飲み物にも、冷たい飲み物にもお使いいただけます。

容量(mL)約350 ネイビー 商品タイプスクリュータイプ 仕様保温効力=65度以上(6時間)、保冷効力=10度以下(6時間) 材質本体内びん=ステンレス鋼、本体胴部=ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、せん=ポリプロピレン、キャップ・パッキン=シリコンゴム 質量(g)約699 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約60×224
注意
※電子レンジは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする