OSK
OSKの イベント・ノベルティ・行楽用品
OSKの アウトドア・行楽用品
OSKの クッキング&テーブルウェア
RALM ダイレクトステンレスボトル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53276844
品番
SBK-360B
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
エッフェル塔とストライプが目を引く、おしゃれな雰囲気のランチシリーズ。
持ち運びに便利な軽量タイプ温かい飲み物にも、冷たい飲み物にもお使いいただけます。
容量(mL)
約360
色
ネイビー
商品タイプ
スクリュータイプ
仕様
保温効力=60度以上(6時間)、保冷効力=10度以下(6時間)
材質
本体胴部=ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、本体内びん=ステンレス鋼、フタ・飲み口=ポリプロピレン、フタパッキン・飲み口パッキン=シリコンゴム
質量(g)
約222
注意
※食器洗浄機・乾燥機は使用できません。