CNT-600 RALM コンテナランチボックス OSK 容量600(仕切り付き)mL 1段 53276887

CNT-600 RALM コンテナランチボックス OSK 53276887 CNT-600 RALM コンテナランチボックス OSK 53276887 CNT-600 RALM コンテナランチボックス OSK 53276887 CNT-600 RALM コンテナランチボックス OSK 53276887 CNT-600 RALM コンテナランチボックス OSK 53276887

RALM コンテナランチボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53276887 品番CNT-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エッフェル塔とストライプが目を引く、おしゃれな雰囲気のランチシリーズ。
一見工具箱のようなユニークな外観のランチボックス。
サイドのロックとパッキンでしっかり密閉。
持ち運びも安心です。
男性でも女性でも使える、ボーダレスなデザイン。

段数1段 容量(mL)約600(仕切り付き) ピンク 仕様フタをはずして電子レンジOK、食器洗浄機・乾燥機OK 材質本体・仕切=ポリプロピレン、フタ=AS樹脂、止め具=ステンレス鋼、パッキン=シリコンゴム 質量(g)約210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする