主軸6.35mm六角軸で、インパクトドライバーに対応。 ドリル取付部がイージーチャックで、スムーズに先端工具の脱着が可能。 本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。 垂直の正確な穴をあけることができます。 ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。 V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。 穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。 つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
接着させるためにこのインパクトガイドDXを使って固定します。とても重宝しています。
軽くて コンパクトで動きスムーズである 価格は高めですが制度が良い